Würth Lotux Defrost

Zoutvrij grit
STROOIVLOKKEN 10 KG WURTH LOTUX DEFROST

Art.-nr. NB0C200001

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Würth Lotux Defrost

Art.-nr. NB0C200001

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x

In : Op dit moment Aantal beschikbaar

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Würth Lotux Defrost is speciaal ontworpen om oppervlakken snel en eenvoudig sneeuw en ijsvrij te maken zonder schadelijke gevolgen die men met strooizout ervaart.



Geen corrosie


  • Veilig voor metalen zoals chroom, aluminium en RVS


Snelle werking


  • Werkt 30x sneller en 5x langer dan pekel


Prefentief


  • Voorkomt opvriezen binnen de eerste 24 - 45 uur


Veelzijdig inzetbaar


  • De korrels en vlokken ook te gebruiken op beton en kalkzandsteen


Milieuvriendelijk


  • Het product zal geen schade aan het grondwater, levende organismen en vegetatie berokkenen

  • 100% biologisch afbreekbaar


Duurzaam


  • Veilig voor gelakte/geverfde oppervlakken, beton, rubber en metaalsoorten.

Bijvoorbeeld bij het naar binnenlopen van het materiaal in portieken.




Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Cataloguspagina 1

Datasheets(X)

Certificaten/Documenten(X)

ToepassingsgebiedSteigers, bouwplaatsen, beton, daken, trappen, parkeerplaatsen, wegen, paden en trottoirs, leidingen en pompen en verdampers.
Instructies

Strooi Würth Lotux Defrost op het te dooien oppervlak (ca. 1 kg per 5-10 m2)


Of preventief door te strooien voor de sneeuwval of vorst (ca. 1 kg per 10 - 20 m2)

Productgewicht (per stuk)

10 kg