Wringijzer DIN 1814 Performance, instelbaar
WRINGIJZER-DIN1814-PERFORM.-GR5-(M12-33)
Art.-nr. 0657800500
EAN 4061975320803
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hoogste nauwkeurigheid
- Nauwkeurig geërodeerde, geharde klembekken met ingebouwde geleidegroef.
- Als gevolg van het eroderende proces worden er slechts minimale radii gecreëerd in de binnen- en buitenhoeken.
- De beweegbare bekken zijn met een splitpen aan de handgreep bevestigd.
- Dankzij dit innovatieve bevestigingstype wordt het losraken van schroefdraadverbindingen voorkomen.
Eenvoudige bediening
- Handgrepen met een fijne kruiskarteling garanderen veilig werken, zelfs bij veel vervuiling.
- Bij gebruik in krappe ruimtes kan een handgreep eenvoudig worden losgeschroefd.
Veilig werken zelfs bij hoge krachten
- Biedt een zeer hoge belastbaarheid in vergelijking met standaardmodellen.
- Zwarte handgrepen van staal en wringijzer met poedercoating zorgen voor een hoge slijtvastheid.
Datasheets(X)
Verstelbaar wringijzer voor het monteren van handgereedschap met een vierkante schacht conform DIN 10, zoals handtappen, ruimers of schroevenuitdraaiers.
Let bij het vastklemmen van handtappen op het volgende:
- Draai aan de handgreep om de beweegbare bek te ontgrendelen.
- Plaats de vierkante schacht van de handtap in de resulterende opening.
- Draai de handgreep opnieuw om de handtap tussen de klembekken vast te zetten.
- Wanneer het gereedschap op deze manier wordt vastgeklemd, is het geschikt om schroefdraad met de hand te snijden.
- Boor eerst een kerngat in het werkstuk.
- Breng geschikte koelvloeistof en smeermiddel aan op de handtap.
- Plaats de handtap loodrecht op het werkstuk.
- Gebruik de 2 handgrepen om veel kracht uit te oefenen bij het snijden van schroefdraad.
- Bij het handmatig snijden van schroefdraden is het belangrijk dat de boor regelmatig wordt teruggedraaid om het geproduceerde slijpsel te breken.
Maat | 5 |
Lengte | 700 mm |
Geschikt voor | 0 - Niet van toepassing |
Materiaal | Zinkspuitgietwerk |
DIN | 1814 |
Min./max. draadsnijoppervlak, metrisch | 12-33 mm |
Geschikt voor min./max. binnenvierkantmaat | 7-20 mm |
Min. draadsnijgebied Whitworth pijpdraad BSP (G-draad), Imperial | 1/4-1 in |
Min./max. draadsnijgebied Whitworth (W-draad), Imperial | 1/2-1-1/4 in |
Min./max. snijbereik ruimer | 9-26 mm |