Workshop trolley special edition 8.8
Workshop trolley special edition 8.8
GEREEDSCHAPWAGEN SPECIAL EDITION-8.8
Art.-nr. 5584312072
EAN 4068362167577
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat) | 867 x 560 x 998 mm |
Kleur | AntracietGrijs RAL 7016, Gitzwart RAL 9005 |
Materiaal werkblad | Kunststofftop |
Oppervlakte | Poedercoating |
Uitvoering van de wielen | 1 zwenkwiel met rem (D: 125 mm), 1 zwenkwiel zonder rem (D: 125 mm), 2 vaste wielen zonder rem (D: 125 mm) |
Aantal laden | 7 st |
Type schuiflade | Volledig telescopisch uittrekbaar, Met kogellager |
Draagvermogen van lade | 30 kg |
Draagvermogen | 300 kg |
Productgewicht (per stuk) | 81,000 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!