Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Witte oplosmiddelvrije handreiniger

Handreiniger, oplosmiddelvrij
HNDREINIGER-NAT-OPLOSVRIJ-WIT-4,2L

Art.-nr. 08939422
EAN 4056807333182

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Oplosmiddelvrije zeep voor middelzware tot zware verontreiniging zoals smeermiddelen, dieselolie, remvloeistof, cement, roest, enz.

Huidvriendelijke scrubbers voor bijzonder effectieve werking



Verwijdert ook hardnekkig opgedroogd vuil



Oplosmiddelvrij


  • Geen agressieve werking op de huid

  • Geschikt voor frequent gebruik


Pasteuze samenstelling


  • Kan worden gebruikt op droge of natte handen

  • Aangenaam in gebruik

  • pH-waarde 8-9
Opmerking

Veroorzaakt geen leidingverstopping.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Reinigt handen grondig en verwijdert vuil zoals olie, vet, roest en cement. Het product is vooral geschikt voor gebruik in de automotive industrie, bouw en metaalbewerking.

Handleiding

Wrijf een beetje pasta in de handen. Voeg water toe en wrijf de handen krachtig. Spoel na het inwrijven de handreiniger grondig weg met water en droog de handen.

Inhoud

4.2 l

Geur

Mild

Kleur

Wit

Vermogen (puntensysteem)

4 van 5 punten

Viscositeit/consistentie

Hoog

PH-waarde

8,0-9,0

Gebruiksduur na opening

24 maanden

Siliconenvrij

Ja

Zeepvrij

Nee

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Pomp voor 4500 ml-handreiniger

POMP TBV HANDREINIGERS-4,2/4,5L

Wandbeugel

WANDHOUDER TBV HANDREINIGER-4,2/4,5L

Voor wandmontage van de 4,5-liter emmer met handreiniger
x 1 st