Wintersokken

Werksok, winter
WINTER SOKKEN-ZWART/ROOD-45/47
MODYF

Art.-nr. M451053003

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Wintersokken

Art.-nr. M451053003

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x1 st
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Warme sokken van comfortabele schapenwol voor het koude seizoen. Robuuste anti-bacteriële stof. Rechts/links voetbed.
  • Bescherming en stabiliteit dankzij Comfort Step voetzool

  • Hoogwaardige, warmteregulerende schapenwol

  • Slijtvast dankzij CORDURA® (extreem slijtvast) op de hiel en de bovenzijde

  • Aangepaste voetzool voor links en rechts

  • Antibacteriële behandeling

CORDURA® is een gedeponeerd handelsmerk van INVISTA Technologies S.à.r.l., Zwitserland.

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Cataloguspagina 1

Datasheets(X)

Certificaten/Documenten(X)

Kleur

Zwart
Rood

Maat

45-47

Materiaal

36% acryl, 21% polyamide, 22% wol, 18% polyester, 3% elastaan

Wasbaar op

40°C

Onderhoud tips

Niet bleken
Niet chemisch reinigen
Niet strijken
Niet geschikt voor droger

Aantal sokken

1 paar

Art.-nr. ! common.detail.customermaterialnumber !

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Bladercatalogus

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/Documenten

 | 

 | 

Technische informatie