Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Winterbroek Stretch X

Winterbroek Stretch X
WINTERBROEK STRETCH X-ANTRA-MT 90

Art.-nr. M403316457

EAN 4251402736554

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Winterbroek Stretch X

Art.-nr. M403316457
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
Gevoerde werkbroek voor de winter. Maximaal comfort dankzij stretchmateriaal.
  • Knopen afgedekt om krassen te voorkomen

  • 7 buitenzakken, 2 penzakken, duimstokzak

  • E-care-stof (biedt 99% bescherming tegen elektromagnetische straling)

  • Reflecterende inzetstukken, ergonomisch voorgevormd in versterkt kniegedeelte, elastische tailleband

  • Drievoudig gestikte naden, ID-houderclips, kniezakken, gecertificeerd conform DIN EN 14404

  • STANDARD 100 door OEKO-TEX®
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Antraciet

Maat

90

Maat FR/ES/PT/BE

38L

Materiaal

72% katoen, 25% polyester, 3% elastaan

Textielgewicht per m2

260 g

EN-Norm

14404

Materiaal voering

100% polyester

Wasbaar op

60º C

Onderhoud tips

Niet bleken, Trommeldrogen bij lage temperatuur, Strijken met lage temperatuur, Niet chemisch reinigen

Confectiemaat UK

30L

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie