Winterbroek Stretch X
Winterbroek Stretch X
WINTERBROEK STRETCH X-ANTRA-MT 62
MODYF
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Knopen afgedekt om krassen te voorkomen
- 7 buitenzakken, 2 penzakken, duimstokzak
- E-care-stof (biedt 99% bescherming tegen elektromagnetische straling)
- Reflecterende inzetstukken, ergonomisch voorgevormd in versterkt kniegedeelte, elastische tailleband
- Drievoudig gestikte naden, ID-houderclips, kniezakken, gecertificeerd conform DIN EN 14404
- STANDARD 100 door OEKO-TEX®
Datasheets(X)
Kleur | Antraciet |
Maat | 62 |
Maat FR/ES/PT/BE | 56 |
Materiaal | 72% katoen, 25% polyester, 3% elastaan |
Textielgewicht per m2 | 260 g |
Materiaal voering | 100% polyester |
Wasbaar op | 60º C |
Onderhoud tips | Niet bleken |