Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Wielsensor

Wielsensor voor meetschaal met spiegel
WIELKLEM

Art.-nr. WW01000760

EAN 4062856499991

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Wielsensor

Art.-nr. WW01000760
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
Reserveonderdeel ‘wielsensor’
  • Reserveonderdeel wielsensor voor montage op de wielvelg van de auto voor nabestelling in geval van beschadiging of defect

  • De zelfcentrerende velgklem, d.w.z. de insteekconnector voor de module ‘meetschaal/spiegel’ (WW01000751), is altijd gecentreerd op het midden van de velg als basis voor de montage van de spiegelschalen, ongeacht de breedte van de ingestelde velg

  • Geschikt voor velgmaten van 11-25 inch

  • Inclusief materiaalvriendelijke klemhulpstukken voor aluminium en stalen velgen


Leveringsomvang


  • 1 x wielsensor

  • 4 hulpstukken ‘stalen velg’

  • 4 hulpstukken ‘aluminium velg’
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Reserveonderdeel voor ADAS-kalibratiegereedschap Truck/Bus of ADAS-kalibratiegereedschap Basic

Handleiding

Bevestig de wielsensor afhankelijk van het velgmateriaal (aluminium of staal) en stel de velgbreedte af met behulp van de draaihendel. Raadpleeg voor meer informatie de geïllustreerde handleiding in het ADAS-kalibratiegereedschap.

Breedte

19 cm

Lengte

60 cm

Hoogte

25 cm

Productgewicht (per stuk)

7200 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie