Wielnaaftrekkerset, universeel
Wielnaaftrekkerset universeel 21-dlg
WIELNAAF TREKKERSET UNIVERSEEL 21 DELIG
Art.-nr. 1952006860
EAN 4062856214938
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 073 – 629 1911.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
Uitsluitend voor bedrijven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Snelle en veilige demontage van wielnaven op de voor- of achteras en compactlagers zonder borgveer
- Eenvoudig aan te passen aan verschillende montageposities
- Antislipsteun rechtstreeks op het ashuis of het wiellagerhuis via drie verschillende paren steunvoeten
- De robuuste aandrijfspil M22 zorgt voor hoge aanhaalmomenten, zelfs als de component stevig vastzit
- Ideaal als aanvulling op in de handel verkrijgbare wiellagergereedschappen
Leveringsomvang
- 1 spil met druklager en moer, 7/8 inch x 9 toerentallen, 280 mm
- 1 dwarsarm met twee armen, 300 mm
- 2 bevestigingsschroeven voor arm (steunvoet) met gekartelde kop
2 armen, 75 mm
- 2 armen, 115 mm
- 2 steunvoeten extra plat 1,5 mm
- 2 steunvoeten 5,0 mm
- 2 steunvoeten extra diep 5,0 mm
- 2 bevestigingsschroeven met verzonken kop voor steunvoeten, M10 x 1,5
- 1 afstandsbus ∅ 37 mm x 40 mm
- 1 afstandsstuk kort
- 1 drukstuk met kraag ∅ 41 mm
- 1 drukstuk met kraag ∅ 48 mm
- 1 tube speciaal schroefdraadvet
Productinformatie
Datasheets(X)
ToepassingsgebiedOnder andere: VW, Ford, Land Rover, Mazda, Mercedes Benz, Mitsubishi, Smart, Volvo, Citroen, Peugeot, Toyota, BMW, Opel etc.
Productgewicht (per stuk) (30) | 9650,000 g |