Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Wielnaaftrekkerset 8-delig

Wielnaaftrekker, set, 8-delig
WIELNAAFTREKKERSET, 8-DLG 400MM

Art.-nr. 1952001407

EAN 4056807684697

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Wielnaaftrekkerset 8-delig

Art.-nr. 1952001407
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
Voor gemakkelijke en veilige verwijdering van de naafeenheid op vrachtwagens met niet-aangedreven voorassen en naloopassen.

Leveringsomvang:


  • 1 x brug met verwisselbare draadinzet

  • 1 x trapeziumvormige schroefdraadspil TR 30 x 6

  • 2 x M20 x 1.5 trekstang met een kartelmoer en U-ring

  • 2 x M20 x 1.5 aansluitmoer op M22 x 1.5

  • 2 x M22 x 1.5 schroefdraadadapter M22 op M15 x 1.5
Maximale trekkracht: 15 ton
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor gebruik met alle gangbare assen van SAF, BPW, MAN en Mercedes-Benz.

Breedte

400 mm

Externe spanwijdte

370 mm

Interne spanbreedte

150 mm

Max. klemdiepte

400 mm

Aantal stuks

8 st

Oppervlakte

Gebronsd

Productgewicht (per stuk)

18000,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie