Wiellagergereedschapsset XXL Voor grote personenauto's tot bestelwagens. 24-delig
Wiellagergereedschapsset 24-delig
WIELLGR GER.SET XXL TRANSP. D85,5-99,0MM
Art.-nr. 1952003765
EAN 4062856842506
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ideaal als verlengstuk voor in de handel verkrijgbare wiellagergereedschapssets ontworpen tot een diameter van ongeveer 85 mm
- Grote markt- en typedekking dankzij groot aantal drukstukken en moffen
- Schadevrije montage dankzij het speciale ontwerp van het gereedschap
- Kan worden gebruikt met draadspil M20 of optioneel met Würth holle zuigercilinder 17 t (lange invoeras vereist)
Leveringsomvang:
- 1x elk drukhuls met kijkvenster, interne diameter 95 en 100 mm
- 1x stapprofiel voor drukhuls, diameter 95 en 100 mm
- 1 elk centreerhuls diameter 44,5; 48,5; 49,5; 50,5; 53,5; 54,5 mm; 57,5 mm
- 1x drukstuk centreerhuls voor werkplaatspers, diameter 43 mm
- 1x elk drukplaat, diameter 85,5; 87,5; 89,5; 91,5; 95,5; 97,5; 99 mm
- 1x drukstuk drukplaat voor werkplaatspers, diameter 50 mm
- 1x spil M20, lengte 300 mm
- 1x drukmoer M20 met lager, aandrijfgrootte 30
- 1x drukmoer M20 lang zonder lager, aandrijfgrootte 30
- 1x aandrijfeenheid met centreerbushouder
- 1x asvet
- Montage van het lager = druk op de buitenste lagerloopring
- Montage van de naaf = druk op de binnenste lagerloopring
Datasheets(X)
Ideaal voor wiellagers en naven, en universeel met werkplaatspers voor silent-lagers, bussen, moffen enz.
Aantal stuks | 24 st |
Productgewicht (per stuk) | 12350,000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!