Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Wiellagergereedschapset basis XXL 18 stuks voor voertuigen variërend van grote auto's tot bestelwagens

Basisgereedschapsset voor wiellagers XXL 18-delig
WIELLAGER GER.SET BASIS XXL 18 DELIG

Art.-nr. 1952003775

EAN 4065233123687

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Wiellagergereedschapset basis XXL 18 stuks voor voertuigen variërend van grote auto's tot bestelwagens

Art.-nr. 1952003775
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
Voor demontage en montage van grote wiellagers met een diameter van 85 tot 99 mm en voor het rechtstreeks op het voertuig monteren van de wielnaaf of met een pers in de werkplaats
  • Hoge markt- en typedekking dankzij diverse drukstukken en moffen

  • Schadevrije montage dankzij het speciale ontwerp van het gereedschap

  • Dankzij het driedelige drukstuk kan de binnen- en buitendiameter van het lager exact worden afgesteld


Leveringsomvang:


  • 1 x drukhuls met kijkvenster, elk intern ∅ 95 en 100 mm

  • 1 x getrapte plaat voor drukhuls, ∅ 95 en 100 mm

  • 1 x centreerhuls, elk ∅ 44,5/48,5/49,5/50,5/53,5/54,5/57,5 mm

  • 1 x drukstuk centreerhuls voor werkplaatspersen, ∅ 43 mm

  • 1 x drukplaat, elk ∅ 85,5/87,5/89,5/91,5/95,5/97,5/99 mm
Opmerking
  • Montage van het lager = druk op de buitenste lagerloopring

  • Montage van de naaf = druk op de binnenste lagerloopring
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ideaal voor wiellagers en naven op voertuigen variërend van grote auto's tot bestelwagens en voor universeel gebruik met werkplaatspersen voor stille lagers/bussen/moffen etc.

Aantal stuks

18 st

Productgewicht (per stuk)

8790,000 g

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Wiellagergereedschapset Universeel, 38 stuks

WIELLAGERGEREEDSCHAP SET UNI.38DLG

Volledig assortiment voor het verwijderen en monteren van wiellagers en voor het aanbrengen van wielnaven.
x 1 st
Wiellagergereedschapsset XXL Voor grote personenautos tot bestelwagens. 24-delig

WIELLGR GER.SET XXL TRANSP. D85,5-99,0MM

Voor demontage en montage van grote wiellagers vanaf dimater 85 en voor het rechtstreeks op het voertuig monteren van de wielnaaf of met een werkplaatspers