Wiellagergereedschapset Universeel, 38 stuks
Universele gereedschapsset v. wiellagers 38-delig
WIELLAGERGEREEDSCHAP SET UNI.38DLG
Art.-nr. 1952003320
EAN 4058794286557
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Grote selectie drukstukken en hulzen voor een uitgebreide markt- en modeldekking
- Veilige, nauwkeurige centrering van alle componenten tijdens het werkproces
- Door het speciale ontwerp van gereedschapscomponenten kan de installatie zonder beschadiging worden uitgevoerd: Lager monteren = druk op buitenste lagerring/naaf monteren = druk op binnenste lagerring
- Ook ideaal voor gebruik in combinatie met een werkplaatspers voor wiellagers/silent-lagers/bussen/moffen/naven, enz.
- Voor gebruik met draadspindel M20 (in set) of met optionele 17-tons holle zuigercilinder van Würth (nr. 1952004090) (lange toevoeras vereist)
Leveringsomvang
- 1 x M20-as, L = 300 mm
- 1 x drukmoer met lager M20, met zeskantaandrijving, maat 30
- 1 x drukmoer zonder lager M20, maat 30
- 1 x aandrijfeenheid met steun voor centreerhuls
- 5 x drukhulzen, binnendiameter 70 / 75 / 80 / 85 / 90 mm, met kijkvenster
- 1 x stapprofiel voor drukhuls, diameter 70 + 75 + 80 mm
- 1 x stapprofiel voor drukhuls, diameter 85 + 90 mm
- 14 x drukplaten, diameter 60 / 62 / 64 / 66 / 68 / 70 / 72 / 74 / 76 / 78 / 80 / 82 / 84 / 85 mm
- 12 x drukplaten/centreerhulzen, buitendiameter 30 / 34 / 35 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 45 / 48 mm
- 1 x drukstuk voor werkplaatspers, diameter 50 mm
- 1 x hoogwaardig spindelvet
Datasheets(X)
Voor universeel gebruik op voertuigen variërend van personenwagens tot transporters
Aantal stuks | 38 |
Productgewicht (per stuk) | 15199,000 g |