Hoofdgereedschapsset voor naven met compacte lagers, mechanisch Universeel
Hoofdgereedschapsset v. wiellagers univ. 32-delig
WIELLAGERGEREEDSCHAP MASTERSET UNI 32DLG
Art.-nr.
1952003370
EAN 4058794286564
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 073 – 629 1911.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.

Uitsluitend voor bedrijven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
34-delig. Volledig assortiment voor het correct verwijderen en monteren van compacte naafeenheden op voertuigen variërend van personen- tot bestelwagens.
- De perfecte set voor alle actuele lagereenheden met een diameter van 62-85 mm
- Bevat een M20 spindel met schroefdraad en een moer, evenals een tegendrukmoer met druklager voor mechanische bediening. Voor frequent gebruik met grote lagereenheden of ernstig gecorrodeerde lagers raden wij de optionele hydraulische uitvoering van 17 ton (nr. 1952004090) aan
- De speciale halve schalen grijpen aan achter de wielnaaf tijdens de montage en drukken op de seegerring die zich rechtstreeks op de buitenring van het lager bevindt. Dit voorkomt schade aan het lager en zorgt ervoor dat de seegerring gelijkmatig aangrijpt
- De reparatiewerkzaamheden kunnen rechtstreeks aan het voertuig worden uitgevoerd
- Gemakkelijk in het gebruik - aanzienlijke tijdsbesparing - geen beschadiging van het lager
Afmetingen en toewijzing van sets halve schalen (HSS)
- Montage: 1 x HSS maat 1 voor diameter 62 mm/1 x HSS maat 2 voor diameter 66-68 mm/1 x HSS maat 3 voor diameter 72, 75, 78 mm/1 x HSS maat 4 voor diameter 82-85 mm
- Demontage: 1 x HSS voor diameter 62, 66, 68, 72, 75, 78, 82, 85 mm
Productinformatie
Datasheets(X)
Toepassingsgebied
- Diameter 62 Audi A2 - VW Lupo
- Diameter 66 Seat Cordoba 4/Ibiza 3 (vanaf 2005), Skoda Fabia (6Y), VW Fox (ABS)/Polo 7, 8 (9N)
- Diameter 68 Citroën - Renault
- Diameter 72 Audi A1/A2 (ABS), Seat Cordoba 4/Ibiza 3, 4 (tot 2005), Skoda Fabia (6Y)/Fabia 2 (5J)/Roomster, VW Fox/Polo 7, 8 (9N)
- Diameter 78 Volvo C30/C70CC/S40 2/V50, Ford C-Max/Focus 2, Mazda 3 (BK)
- Diameter 82 VW Touareg, Porsche Cayenne
- Diameter 85 VW T5 (FA + RA)
Productgewicht (per stuk) | 24810 g |