Gereedschapswagen Compact
C8, KUNSTSTOFFEN DOP, RAL 7035
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Drietraps vergrendelingsconcept
Aantal laden | 8 st |
Materiaal werkplek | Kunststofftop |
Kleur | LichtGrijs RAL 7035 |
Kleur lade | Zwart |
Breedte | 710 mm |
Diepte | 430 mm |
Hoogte | 940 mm |
Draagvermogen | 300 kg |
Draagvermogen van lade | 35 kg |
Gewicht | 64 kg |
Oppervlakte | Poedercoating |
Materiaal | Staalplaat |
Type schuiflade | Volledig uittrekbaar |
Uitvoering laden | 7 laden, B 466 x D 336 x H 65 mm |
Uitvoering van de wielen | 2 vaste zwenkwielen zonder rem (D: 140 mm) |
Productgewicht (per stuk) | 64000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
Verpakkingseenheid
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.Opbouw Würth-artikelnummer
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBBInformation on price display
Prijs per verpakkingseenheid (VE):Hoeveelheid
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.