TOOLsystem compacte gereedschapswagen
Gereedschapswagen Compact
C8, KUNSTSTOFFEN DOP, RAL 3020
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Robuuste plaatstalen constructie met meerdere randen
- Buitenafmetingen incl. handgreep (B x D x H): 710 x 430 x 940 mm
- Totaalgewicht: 300 kg
- Werkhoogte: 885 mm
- Op kogellager gemonteerde schuiven met volledige verlenging
- Afmetingen lade zijn geschikt voor gereedschappen in schuiminlays
- Robuuste en ergonomische zijhandgreep
- Wielen zijn gemaakt van rubber dat geen sporen achterlaat, stuurwielen dia. 100 mm (één met blokkeerrem), loopwielen dia. 140 mm
- Aanrijdbeveiliging van elastisch schuimrubber beschermt tegen stootschade
- Leverbaar met werkblad van ABS-kunststof, hout of geribbelde rubbermat
- Met poedercoating
- Brede reeks accessoires
- Zijwanden met vierkante perforaties voor accessoires uit de gereedschapbordenreeks
Drietraps vergrendelingsconcept
- Centrale vergrendeling met cilinderslot
- Ontgrendelbaar met één hand; laden zijn afzonderlijk vergrendeld, ter voorkoming dat laden tijdens het verplaatsen onbedoeld opengaan
- Ladevergrendeling zorgt voor uitstekende stabiliteit en voorkomt kantelen. Slechts één lade kan tegelijk worden geopend.
Datasheets(X)
Aantal laden | 8 st |
Materiaal werkblad | Kunststofftop |
Kleur | Verkeersrood RAL 3020 |
Kleur lade | Zwart |
Breedte | 710 mm |
Diepte | 430 mm |
Hoogte | 940 mm |
Draagvermogen | 300 kg |
Draagvermogen van lade | 35 kg |
Gewicht | 64 kg |
Oppervlakte | Poedercoating |
Materiaal | Staalplaat |
Type schuiflade | Volledig uittrekbaar |
Uitvoering laden | 7 laden, B 466 x D 336 x H 65 mm |
Uitvoering van de wielen | 2 vaste zwenkwielen zonder rem (D: 140 mm) |
Productgewicht (per stuk) | 68000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!