Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Werkplaatspers H32 BASIC

Werkplaats-krimpmachine hydraulische slangen H32 BASIC
PERS-HYDR-WERKPL-H32-BASIC

Art.-nr. 0866932932

EAN 4062856832989

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Werkplaatspers H32 BASIC

Art.-nr. 0866932932
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
De H32 Basic-pers is een zeer robuuste en betrouwbare machine met een modern ontwerp die garant staat voor uitstekende persresultaten

De H32 Basic met een perskracht van 200 ton garandeert een druk tot 2 inch. De Basic heeft een drukknop, een open knop en een lampje dat aangeeft wanneer de drukdiameter is bereikt, en is zeer eenvoudig te gebruiken. De persdiameter wordt ingesteld in micrometers, wat de werkelijke schaal is. De H32 Basic is ideaal voor kleine assemblagecentra. Alle onderdelen zijn vervaardigd van hoogwaardig staal met een speciale roestwerende behandeling voor een lange levensduur



  • √ Snel en eenvoudig te gebruiken

  • √ Zeer comfortabel in het gebruik

  • √ Gemakkelijk op te bergen klemmen

  • √ Nauwkeurig

  • √ Betrouwbaar

  • √ Gereedschap voor het snel verwisselen van klemmen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

430 mm

Hoogte

570 nm

Productgewicht (per stuk)

173,000 kg

Diepte

610 mm

Geschikt voor max. binnendiameter buis

87 mm

Geschikt voor max. buisbinnendiameter in inch

2 in

Perskracht

1992 kN

Materiaal

Ongelegeerd staal, 1.0570

Kleur

Zwart, Grijs

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie