Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Werkplaatsoliekan kunststof

Werkplaatsoliekan kunststof
WERKPLAATS-OLIE-KAN-TRANSP-PE-300ML

Art.-nr. 0695555325

EAN 4011231605717

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Werkplaatsoliekan kunststof

Art.-nr. 0695555325
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
Ergonomische oliekan van polyethyleen
  • Vrijwel volledig leeg te spuiten dankzij beweegbare zuigbuis

  • Dubbel werkende messing pomp met kogelklep

  • Pomp maakt gedoseerde druppelafgifte mogelijk

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Inhoud

0,3 l

Max. buitendiameter

85 mm

Materiaal

PE - Polyethyleen

Min. buitendiameter

68 mm

Kleur

Wit, Transparant

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie