Werkbladafdekking voor Ultimate-systeemgereedschapswagens
TB-WB MAT-TRANSP-(GRDSCHPWSGN-ULTI-8.8)
Art.-nr. 5584219015
EAN 4099618651250
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Bestand tegen huishoudelijke reinigingsmiddelen en industriële oliën en vetten
- De afdekking is wasbaar, waterafstotend en biedt bescherming tegen vocht en water
- Het gladde oppervlak is eenvoudig schoon te maken en tegelijkertijd robuust en scheurbestendig
- Temperatuurbestendig tussen -5 tot +60 °C
Datasheets(X)
Bij het werken met water of huishoudelijke vloeistoffen. Bij het werken met gevoelige onderdelen, bijv. gelakte oppervlakken, glas, kunststof.
Kleur | Transparant |
Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat) | 688 x 558 x 3 mm |
Materiaal | Polyvinylchloride, zachte film |
Geschikt voor werkplaatstrolley | Ultimate 8.8 |