Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Werkbank in hoogte verstelbaar met handslinger

WERKBANK-PRO-WTHK20-RAL7016-2000MM

Art.-nr. 0957315120

EAN 4062856711215

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Werkbank in hoogte verstelbaar met handslinger

Art.-nr. 0957315120
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
De werkhoogte kan flexibel en snel worden aangepast aan de betreffende fysieke hoogte en de component die moet worden verwerkt.
  • Ergonomisch ontwerp van de werkplek voorkomt voortijdige vermoeidheid en rugklachten bij werknemers, zowel tijdens zittend als staand werk
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor werkprocessen waarbij de werkhoogte vaak en flexibel moet worden aangepast.

Breedte x diepte

2000 x 750 mm

Min./max. werkhoogte

730-1030 mm

Kleur frame

Antracietgrijs RAL 7016

Oppervlakte

Poedercoating

Materiaal

Staalplaat

Draagvermogen

200 kg

Materiaal tafelblad

Berkenmultiplex

Tafelbladdikte

40 mm

Oppervlak tafelblad

Transparant gelakt

Uitvoering

In hoogte verstelbaar met hendel

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Werkbladbescherming

WERKBLADBESCHERMER-PVC-TRANSP-2000X750X3

De werkbladafdekking van PVC beschermt het werkoppervlak en gevoelige onderdelen tegen verontreiniging en mechanische belasting.
x 1 st
Werkbladsteun

WERKBLDBSCH-OLIEBES-PVC-TRNSP-2000X750X3

De PVC-werkbladafdekking is olie- en benzinebestendig en beschermt het werkoppervlak en de te bewerken onderdelen tegen verontreiniging en mechanische belasting
x 1 st
Montageframe set 4 voor werkbanken

WERKBANK-BOVENB 4DLG-2000X1270MM-RAL7016

Montageframe met geperforeerd paneel, twee legplaten en arm met LED-werklamp voor het aangepaste ontwerp van werkbanken voor een ergonomische werkruimte.
x 1 st
Montageframe set 4 voor werkbanken

MONTGFRM-WRKBNK-SET4-2000X1270MM-RAL7035

Montageframe met geperforeerd paneel, twee legplaten en arm met LED-werklamp voor het aangepaste ontwerp van werkbanken voor een ergonomische werkruimte.