Werkbank BASIS, vast
Werkbank BASIC
WRKBANK-STA-(BASIC-WT-FIX)-R7035-1500MM
Art.-nr. 0957506200
EAN 4046777799248
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Robuuste plaatstalen constructie, meerdere randen
- Dwarsverbinding tussen de poten voor verhoogde stabiliteit
- Draagvermogen van elk werkblad 500 kg (bij gelijkmatig verdeelde belasting)
BASIC WUS/WUSK werkbanken en BASIC WT werkbanken worden voorgemonteerd geleverd. Aangepaste varianten moeten door de klant worden gemonteerd.
Datasheets(X)
Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat) | 1500 x 750 x 840 mm |
Breedte x diepte | 1500 x 750 mm |
Werkhoogte | 840 mm |
Uitvoering laden | 0 - Niet van toepassing |
Draagvermogen van lade | 0 kg |
Kleur frame | Lichtgrijs RAL 7035 |
Kleur lade | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Poedercoating |
Materiaal | Staalplaat |
Uitvoering frame | 0 - Niet van toepassing |
Draagvermogen | 500 kg |
Materiaal tafelblad | Berkenmultiplex |
Tafelbladdikte | 40 mm |
Oppervlak tafelblad | Transparant gelakt |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
LEGWRKBNCH-STA-BASIC-WUS/WUSK-FIX
CRSBRCE-WRKBNCH-BASIC-WUS/WUSK-ADJUSTBLE
WRKTP-BASIC-BEECH-MULTIPLEX-1500MM