Werkbank BASIC WUS 1
Werkbank BASIC WUS 1
WERKBANK-STA-BASIC-WUS1/5-FIX-2000MM
Art.-nr. 0957506351
EAN 4046777799194
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Robuuste plaatstalen constructie, gelast met meerdere randen
- De boven- en onderkant van de behuizing zijn gesloten
- Centrale vergrendeling om de inhoud tegen diefstal te beschermen
- Aluminium greeplijst met tekststrips en transparante afdekking
- Laden meer dan 80% deels uittrekbaar op rollagers gemonteerd
- Geïntegreerde ladevergrendeling voorkomt kantelen
- Binnenafmetingen van lade (B x D): 435 x 512 mm
- Draagvermogen lade: 100 kg bij gelijkmatig verdeelde belasting
- Rijen sleuven om scheidingswanden/verdelers in te brengen
BASIC WUS/WUSK werkbanken en BASIC WT werktafels worden voorgemonteerd geleverd. Aangepaste varianten moeten door de klant worden gemonteerd.
Datasheets(X)
Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat) | 2000 x 750 x 840 mm |
Breedte x diepte | 2000 x 750 mm |
Werkhoogte | 840 mm |
Aantal laden | 5 st |
Uitvoering laden | 1 schuiflade, hoogte schuiflade 70 mm/hoogte voorzijde 90 mm hoog, 1 schuiflade, hoogte schuiflade 100 mm/hoogte voorzijde 120 mm hoog, 1 schuiflade, hoogte schuiflade 100 mm/hoogte voorzijde 150 mm hoog, 2 schuifladen, hoogte schuiflade 100 mm/hoogte voorzijde 180 mm hoog |
Draagvermogen van lade | 100 kg |
Kleur frame | Lichtgrijs RAL 7035 |
Kleur lade | Gentiaanblauw RAL 5010 |
Oppervlakte | Poedercoating |
Materiaal | Staalplaat |
Uitvoering frame | 0 - Niet van toepassing |
Draagvermogen | 500 kg |
Materiaal tafelblad | Berkenmultiplex |
Tafelbladdikte | 40 mm |
Oppervlak tafelblad | Transparant gelakt |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
LEGWRKBNCH-STA-BASIC-WUS/WUSK-FIX
WRKTP-BASIC-BEECH-MULTIPLEX-2000MM
DRWRCAB-BASIC-US5-RAL5010/RAL7035