Professionele waterslang
Waterslang professional
WATERSLANG 1/2" GEEL (PER METER)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zeer flexibel
- Knik- en schuurbestendig
- Verdraait niet - raakt niet in de knoop
- Koude- en hittebestendig
- Siliconenvrij
- UV-bestendig
- Geen algengroei
- Cadmium-en bariumvrij
- Zeer gladde binnenzijde
- Optimale waterstroming
Datasheets(X)
Materiaal | Polyvinylchloride - PVC |
Kleur | Geel |
Materiaal gaas | Polyester |
Binnendiameter in inches | 1/2 in |
Binnendiameter | 12,5 mm |
Wanddikte | 2,55 mm |
Slanglengte | 30 m |
Bedrijfsdruk/voorwaarden | 10 bar / bij 23 °C |
Berstweerstand/voorwaarden | 25 bar / bij 23 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -15 tot 60 °C |
Buigradius | 67,5 mm |
UV-bestendig | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Cadmiumvrij | Ja |
Bariumvrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!