Waterpomptang DIN ISO 8976
Waterpomptang, drukknopverstelling
WATERPOMPTANG-COBRA-150MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Anti-slip, kunststof gecoate handgreep
- Gehard chroomvanadiumstaal
- Inductief geharde, gepolijste tanden
- Knelbeveiliging voorkomt verwondingen
- Doorgestoken scharnier
- Snelle en nauwkeurige instelling met één hand direct op het werkstuk
- Geen onbedoelde aanpassing
- Zelfklemmend op buizen en moeren
- Geen wegglijden op het werkstuk
Datasheets(X)
Pijpen, moeren
Lengte in inches (L) | 6 in |
Lengte (L) | 150 mm |
Min./max. klembereik | 10-30 mm |
Beklengte (E) | 27 mm |
Klembekbreedte (B) | 12 mm |
Bekkendikte (C) | 11,5 mm |
Materiaal | Chroom-vanadium-staal |
ISO | 8976 |
Materiaal handgreep | Kunststof |
Oppervlakte | Blank |