Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Waterpomptang DIN ISO 8976

Waterpomptang, drukknopverstelling
WATERPOMPTANG-COBRA-250MM

Art.-nr. 071502 23
EAN 4024835706216

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zelfklemmende waterpomptang met drukknopverstelling
  • Anti-slip, kunststof gecoate handgreep

  • Gehard chroomvanadiumstaal

  • Inductief geharde, gepolijste tanden

  • Knelbeveiliging voorkomt verwondingen

  • Doorgestoken scharnier

  • Snelle en nauwkeurige instelling met één hand direct op het werkstuk

  • Geen onbedoelde aanpassing

  • Zelfklemmend op buizen en moeren

  • Geen wegglijden op het werkstuk
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Pijpen, moeren

Lengte in inches (L)

10 in

Lengte (L)

250 mm

Min./max. klembereik

10-46 mm

Beklengte (E)

35 mm

Klembekbreedte (B)

17 mm

Bekkendikte (C)

12 mm

Materiaal

Chroom-vanadium-staal

ISO

8976

Materiaal handgreep

Kunststof