Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Waterdruktank Voor diamantkernboortechniek.

Waterdruktank
WATERRESERVOIR 10LITER

Art.-nr. 0651150205
EAN 4047376733961

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Manometer tankdruk (max. 6 bar)

  • Vulvolume 10 l

  • Slanglengte 2,5 m

  • Veiligheidsklep om overdruk te voorkomen; ook voor het aflaten van restdruk

  • Grote vultrechter
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor boorwerkzaamheden zonder wateraansluiting op de bouwplaats.

Vloeistofvolume

10 l

Bakinhoud

13 l

Bedrijfsdruk

6 bar

Materiaal

Staal

Hoogte x breedte

650 x 255 mm

Slanglengte

2,5 m

Productgewicht (per stuk)

5997,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie