Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Wasborstel L, hard

Wasborstel met harde haren
WASBORSTEL-L-HARD-BLAUW

Art.-nr. 0891350680

EAN 5705020389030

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Wasborstel L, hard

Art.-nr. 0891350680
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
Multifunctionele borstel voor hardnekkig vuil, ook geschikt voor grotere oppervlakken.

Grote druppelvormige hanger voor eenvoudig ophangen en eenvoudig schoonmaken.



Stijve, schuin ingestoken borstelharen


voor betere toegankelijkheid in hoeken en scheuren



Extra sterke filamenten aan één uiteinde van de borstel


voor het losmaken van hardnekkig vuil



Ergonomisch ontwerp zorgt voor een betere grip


ideaal voor het schoonmaken van grote gebieden



Gebruikte grondstoffen conform FDA-richtlijnen


  • Ook geschikt voor gebruik in gebieden waar voedsel wordt bereid


Hygiënisch ontwerp voor eenvoudige reiniging en onderhoud


  • Vaatwasmachinebestendig (tot max. 93 °C)

  • Kan worden gesteriliseerd in een autoclaaf (max. 121 °С)


Effen en verkrijgbaar in vijf verschillende kleuren


Verschillende kleuren verminderen het risico op kruisbesmetting



Vrij van ftalaat

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Deze multifunctionele borstel is geschikt voor het reinigen van tafels, transportbanden, snijplanken, bakken, machines, apparatuur voor voedselverwerking, grote dienbladen en moeilijk bereikbare hoeken.

Kleur

Blauw

Materiaal

Polypropyleen, roestvast staal

Materiaal borstels

PES - Polyester

Lengte

200 mm

Breedte

70 mm

Hoogte

60 mm

Borstelhaarlengte

36 mm

Min./max. temperatuurinzetbereik

-20 tot 80 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie