Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Wartelnippel

Messing koppeling

Art.-nr. 0886000405
EAN 4046778231310
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Alternatief voor dubbele nippel
  • Directe aansluiting op binnendraad maakt dubbele nippel overbodig

  • Slechts één schroefverbinding per aansluiting; dit biedt meer zekerheid en zorgt ervoor dat er geen wartelmoer en afdichting meer nodig zijn
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor de onderlinge verbinding van twee RVS ribbelbuizen


Voor aansluiting op binnendraad

Handleiding

Montage is vergelijkbaar met die voor een wartelmoer, d.w.z. schuif een wartelnippel over de buis, druk de buis samen, plaats er een pakking tussen en schroef vast.

Materiaal

Messing

Aansluitingsschroefdraad

BUD G 1 1/4 inch

Nominale breedte DN

DN 25

Binnendiameter (DI)

33.2 mm

Sleutelwijdte (SW)

46 mm

Lengte

25 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie