Wartelnippel
Messing koppeling
Art.-nr. 0886000403
EAN 4046778231273
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Directe aansluiting op binnendraad maakt dubbele nippel overbodig
- Slechts één schroefverbinding per aansluiting; dit biedt meer zekerheid en zorgt ervoor dat er geen wartelmoer en afdichting meer nodig zijn
Datasheets(X)
Voor de onderlinge verbinding van twee RVS ribbelbuizen
Voor aansluiting op binnendraad
Montage is vergelijkbaar met die voor een wartelmoer, d.w.z. schuif een wartelnippel over de buis, druk de buis samen, plaats er een pakking tussen en schroef vast.
![]() | |
Materiaal | Messing |
Aansluitingsschroefdraad | BUD G 3/4 inch |
Nominale breedte DN | DN 16 |
Binnendiameter (DI) | 20,5 mm |
Sleutelwijdte (SW) | 27 mm |
Lengte | 21 mm |