Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Warmtekrimp soldeerverbinder

Warmtekrimp stootverbinder, RoHS HIGH-END
DOORVERB-SOLD.WARMTEKRIMP-WIT-0,35-0,75

Art.-nr. 05558100

EAN 4046777534627

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Warmtekrimp soldeerverbinder

Art.-nr. 05558100

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Krimpkous met 100% lijmcoating voor meer veiligheid dan met conventionele soldeerverbinders

  • Loodvrij soldeer met hogere oppervlaktespanning voor een hogere trekvastheid doordat de soldeer niet zo snel uitloopt.

  • Gebruiksvriendelijker dan conventionele soldeerverbindingen omdat deze een grotere binnendiameter heeft

  • Transparante krimpkous voor eenvoudige visuele controle van de aansluiting
Opmerking

Vermijd plaatselijke oververhitting van de krimpkous.

Loodvrij, voldoet aan RoHS

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Stof- en vochtdichte aansluitingen

Min./max. draaddoorsnede

0,35-0,75 mm²

Kleur

Wit

Doorslagsterkte

36 kV/mm

Beschermklasse IP

IP 67

Min./max. temperatuurinzetbereik

-55 tot 110 °C

Minimale krimptemperatuur

500 °C

Lengte

27,5 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
WGLG 100 zelfontstekend gassoldeerapparaat

SOLDEERTOESTEL OP GAS WGLG100

Handige allrounder: kan worden gebruikt als soldeerbout of heteluchtblazer