Warmtekrimp soldeerverbinder
Warmtekrimp stootverbinder, RoHS HIGH-END
DOORVERB-SOLD.WARMTEKRIMP-BLAUW-1,5-2,5
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Krimpkous met 100% lijmcoating voor meer veiligheid dan met conventionele soldeerverbinders
- Loodvrij soldeer met hogere oppervlaktespanning voor een hogere trekvastheid doordat de soldeer niet zo snel uitloopt.
- Gebruiksvriendelijker dan conventionele soldeerverbindingen omdat deze een grotere binnendiameter heeft
- Transparante krimpkous voor eenvoudige visuele controle van de aansluiting
Vermijd plaatselijke oververhitting van de krimpkous.
Loodvrij, voldoet aan RoHS
Datasheets(X)
Stof- en vochtdichte aansluitingen
Min./max. draaddoorsnede | 1,5-2,5 mm² |
Kleur | Blauw |
Doorslagsterkte | 36 kV/mm |
Beschermklasse IP | IP 67 |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -55 tot 110 °C |
Minimale krimptemperatuur | 500 °C |
Lengte | 40,8 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!