Wandplaatanker Metrisch draad
WANDPLTANK-MD12-(VD)-200/140XD12-192200
Art.-nr. 9501000485
EAN 8714318060862
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Lengte | 200 mm |
Lengte 2 | 140 mm |
Diameter | 12 mm |
Gatenpatroon | 3/6 |
Schroefdraadsoort x nominale diameter | M12 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!