Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Wandplaatanker Metrisch draad

WANDPLTANK-MD12-(VD)-200/110XD12-192150

Art.-nr. 9501000484

EAN 8714318060848

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Wandplaatanker Metrisch draad

Art.-nr. 9501000484

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 20 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het verankeren van (cellenbeton) wandplaten aan de staalconstructie.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Lengte

200 mm

Lengte 2

110 mm

Diameter

12 mm

Gatenpatroon

3/6

Schroefdraadsoort x nominale diameter

M12

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kikkerplaat

KIKKERPLAAT-(SZN)-135X70X4-195010

Volgplaat met verzet voor het verankeren van (cellenbeton) wandplaten aan de staalconstructie.
x 25 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie