Wandplaat voor Strut rails 41/62/82
Wandplaat rapidstrut
WANDPLAAT-BIS-RAPIDSTRUT-(BUP)
Art.-nr. 0862990199
EAN 4061975690067
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 073 – 629 1911.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
Uitsluitend voor bedrijven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Flexibele wandplaat voor Strut rails
- Flexibele muurplaat voor Strut rails
- Geschikt voor alle RapidStrut® rails tot 82mm hoogte
- Open zijde van rails 41x41 kan naar alle zijden worden gedraaid
- Bij hoge belastingen adviseren wij om te installeren d.m.v. fixankers
- Tijdbesparend met voorgemonteerde bevestigingen
- Materiaal: metalen onderdelen van staal 1.0332; veer(en) van POM (polyoxymethyleen), groen
- Product maakt deel uit van het BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Getest op brandveiligheid volgens EN 1366-1
Productinformatie
Datasheets(X)