Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Wand- en plafondbocht 30° EN32/EN40 met vleugels

Wand- en pla.overgangen m. 30° vleugels voor beton

Art.-nr. 0975040403

EAN 4065233048294

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Wand- en plafondbocht 30° EN32/EN40 met vleugels

Art.-nr. 0975040403

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor directe bevestiging aan de wapening en dus optimale bevestiging aan de tegenoverliggende bekisting - tijd- en kostenbesparingen.
  • Eén bocht voor 2 buismaten

  • Eenvoudige toegang tot installatiebuizen dankzij optimale radius van de bocht

  • Buisgreep voor veilige trekontlasting van de buizen

  • Tweedelig ontwerp met stabiele vergrendeling

  • Kan op het voorpaneel op elkaar worden aangesloten

  • Geïntegreerde schroefdoppen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het vastzetten van een continu werkend installatiebuizensysteem op overgangspunten.


Voor het aansluiten van buizen of als plafonddoorvoering. Geschikt voor alle soorten bekisting.

Geschikt voor buis (EN)

EN 32, EN 40

Hoogte

80 mm

Vlamvertragend

650°C

Kleur

Grijs

Materiaal

PP - polypropyleen

Hallogeenvrij

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Vlechtdraadrolletjes in emmer

BINDDRAADROL-EMMER-20KG-ST-(BL)-D1,4