Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Wago micro-insteekdraadverbinder, schroefloos

Schroefloze verbindingsklem, microlasklem
LASKLEM-GEEL-4X(0,6-0,8MM)

Art.-nr. 0556001
EAN 4011231457811
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Koppelbaar

Testaansluiting voor spanningzoeker

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Verbindingsklem voor eenaderige koperen geleiders.


Voor zwakstroominstallaties: Communicatie-, deurbel-, alarm- en signaleringssystemen (VdS 2116). Voor EIB-toepassingen.

Aantal geleiders

4 st

Kleur

Geel

Min./max. aderdiameter

0,6-0,8 mm

Min./max. afstriplengte

5-6 mm

Nominale stroom

6 A

Nominale spanning

100 V

Max. omgevingstemperatuur

60 °C

Ontvlambaar

Zelfdovend conform UL94 V0

Materiaal behuizing

PA 6,6 - polyamide 6,6

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Striptang, verstelbaar

STRIPTANG-AUTM.INSTELLING-0,02-10QMM

Geïntegreerde snijdiepte-instelling voor fijnafstelling met verschillende isolatiematerialen
x 1 st
Automatische zelfstellende striptang

STRIPTANG-AUTOM.-0,03-10,0MM²

Automatisch zelfinstellend, geen afstelling ten opzichte van de kabeldoorsnede is nodig
x 1 st
Multitester Pro II LCD tweepolige spanningstester

SPANNINGSTESTER MULTITESTER PRO III LCD

Overspanningscategorie CAT IV (1000 V) - geschikt voor gebruik in elektrische installaties en servicewerkzaamheden, en voor het testen van hybride en elektrische voertuigen en fotovoltaïsche systemen
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie