Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Wagen voor stalen flessen voor het vervoeren van een stalen cilinder

Wagen voor stalen flessen
FLESSENWGN-VOLLGU-1X50LTR

Art.-nr. 0962400131

EAN 4048539433353

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Wagen voor stalen flessen voor het vervoeren van een stalen cilinder

Art.-nr. 0962400131
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
  • Stevig gelaste stalen constructie

  • Stalen buis Ø 26,9 x 1,75 mm

  • Bodemplaat van 4 mm plaatstaal met rand aan drie zijden

  • Handgrepen met veiligheidsbeugel van hoogwaardige kunststof (volgens DIN EN 1757-3) beschermen tegen handletsel

  • Ketting voorkomt dat de cilinders omvallen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor min. flesgrootte

40 l

Geschikt voor max. flesgrootte

50 l

Geschikt voor min./max. flesdiameter

210-250 mm

Materiaal wiel

Rubber

Draagvermogen

100 kg

Breedte

460 mm

Diepte

450 mm

Hoogte

1200 mm

Buisdiameter

26,9 mm

Wanddikte buis

1,75 mm

Wieldiameter

200 mm

Wielbreedte

50 mm

Schopdikte

4 mm

Materiaal schoep

Plaatstaal

Reserveonderdelen voor dit product:
Veiligheidshandgreep gemaakt van hoogvaste kunststof voor wagens met stalen buisframe

HANDGREEP V. STEEKWAGEN 0962 400