Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

WÜTOP ridge and hip, strong

WÜTOP ridge and hip, strong
NOKROL-WÜTOP-STRONG-ZWART-0,32X20M

Art.-nr. 0681000427

EAN 4099618024498

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
WÜTOP ridge and hip, strong

Art.-nr. 0681000427

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 20 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Universal system for almost all concrete and clay roof tiles
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Zwart

Rollengte

5 m

Rolbreedte

320 mm

Aantal rollen

4 st

Ventilatiedoorsnede

170 cm²

Minimale verwerkingstemperatuur

5 °C

UV-bestendig

Ja

Min. temperatuurbestendigheid

-30 °C

Max. temperatuurbestendigheid

80 °C

Brandklasse

B2 - Normaal ontvlambaar

Brandklasse/voorwaarden

B2 - Normaal ontvlambaar / conform DIN 4102

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 40 °C

Voorwaarde brandklasse

conform DIN 4102

Lengte

20 m

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie