Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

WÜTOP® dampremmende folie DB 20

WÜTOP DB 20 dampremmende folie, geïmpregneerd
DAMPREM.FOLIE-DB20-L50M-B3M-150M2

Art.-nr. 0681000264

EAN 4050641900166

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
WÜTOP® dampremmende folie DB 20

Art.-nr. 0681000264

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 150 m2

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Gewapende dampremmerde folie van 130 gr per m2 met een sd-waarde van 20-25 meter. Voor toepassingen aan de binnenzijde (warme zijde) van vloer,- gevel of dakconstructies.

Wütop® DB 20 is een dampremmende eenvoudig te plaatsen folie voor gebruik bij bijv. binnenrenovaties en zolderombouwwerkzaamheden. Te gebruiken in combinatie met damp-open, waterkerende dak- of gevelfolies. Ook geschikt voor houtskeletconstructies met thermische isolatiesystemen.




Veiligheid


  • Wapeningsnetten voor extreme duurzaamheid, scheurbestendigheid en doorsteekbestendigheid. Ideaal voor blow-in-isolatie

  • Voorkomt binnendringing van vocht in inwendige warmte-isolatie en dus vermindering van de isolerende werking



Technologie


  • Drielaagse dampremmende folie met wapeningsnetten

  • Milieuvriendelijk dankzij recyclingmogelijkheid



Voor universeel gebruik


Daken, wanden en vloeren.




Bespaart tijd en geld


Dampremmende folie van 3 meter breed voor snelle installatie.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Installatie-instructies


  • Bevestig Wütop® DB 20 met een nietpistool aan de "warme" kant van de thermische isolatie (nietpistool art.nr. 0714 854, 0714 811 of handtacker art.nr. 0714 834) en maak het geheel vast met latten.

  • De gladde kant moet altijd in de richting van de installateur liggen.

  • Verticale overlappingen moeten altijd op een spant komen te liggen.

  • Zorg voor voldoende overlapping: Horizontale overlapping: ten minste 10 cm (overlappende strook), verticale overlapping: ca. 20 cm.

  • Delen waar stroken elkaar overlappen en waar nieten zijn aangebracht moeten luchtdicht met een speciaal daartoe bestemde tape (art.nr. 0992 700 050) worden afgeplakt.

  • Gebruik Wütop® kleeffolie (art.nr. 0893 700 100, 0893 700 110) om de stroken luchtdicht op metselwerk vast te plakken. Zet de stroken zo nodig vast met een klemlat.

  • Zorg dat de folie tijdens de installatie niet beschadigd raakt.

  • Controleer voor het plaatsen van de binnenbekleding, bijvoorbeeld gipsplaten of houten panelen, nogmaals of de dampdoorlatende folie op de juiste manier is geplaatst. Breng wijzigingen aan als dit niet het geval is.


Isolatie op spanten


  • Wütop® DB 20 is ideaal voor gebruik als dampdoorlatende folie voor isolatie op spanten.

  • Installatie: Dezelfde procedure als voor installatie tussen spanten.

  • Houd rekening met het volgende: Mag maximaal 6 weken worden blootgesteld aan de weersinvloeden.

Uitvoering

Met textielmesh

Basisgewicht per m2

130 g

Rollengte

50 m

Rolbreedte

3 m

Oppervlakte

150 m²

Aantal rollen per pallet

25 st

Materiaal

Polyethyleen/ HDPE/ PP Polypropyleen

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 80 °C

Brandklasse/voorwaarden

E - Normaal ontvlambaar / conform DIN EN 13501-1

Waterdichtheid

W1

Scheurweerstand (in lengte)

140 N

Scheurweerstand (dwars)

160 N

Treksterkte lengterichting bij 50 mm

270 N

Treksterkte dwarsrichting bij 50 mm

200 N

Kleur

Wit

Min./max. waterdampdiffusie-equivalente luchtlaagdikte/voorwaarden

20-55 m / conform EN 1931

Breedte

3 m

Buitenexpositie

3 maanden

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
WÜTOP® -folielijm conform DIN 4108-7/SIA 180

WUTOP FOLIELIJM 310ML

Geteste systeemlijm voor permanente afdichting van vochtschermen binnen zonder aandruklatten of tengels
EURASOL hechtende afdichtingstape

EURASOL-TAPE-60MMX25M

Uiterst sterke, veelzijdige kleefafdichtingstape voor luchtdichte en windbestendige hechting van niet-ademende membranen, dampbarrières en dampvertragers en voor luchtdichte hechting van OSB-panelen
x 6 st
Zelfklevende afdichtingstape EURASOL® P

EURSOL-P-KLEEFBAND-60MMX25M

Hoogwaardige, op papieren gebaseerde kleefband voor gebruik binnenshuis voor permanente luchtdichte hechting. Beschermt tegen vocht en schimmelvorming in de isolatie. Optimaal geschikt voor milieuverantwoord bouwen.
x 6 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hamertacker ST 11 Ergonomic

HAMERTACKER-KLR06-10MM

Professionele, universele tacker voor nietjes tot 10 mm lang
x 1 st
Handtacker HT 34

HANDTACKER-HT34-6-14MM

Krachtig handnietpistool voor nietjes tot 14 mm lang
x 1 st
Handtacker HT 53 Met grote slagkracht voor dunne materialen

HANDTACKER-HT53-04-10MM

Met grote slagkracht voor dunnere materialen
x 1 st
Nieten voor handnietmachine en hamertacker

NIETEN-HANDTACKER-HT34-11,0X6MM

Universeel bruikbaar voor alle geschikte tackers
x 5000 st
Luchtdichte en windbestendige membraankraag WÜTOP® Thermo

TOEB-MANCHETTEN-THERM-D15-22MM

Voor doorvoeren in dampremmende en dampdichte folies, dak-, wand- en gevelfolies met hoge temperatuurvereisten
x 10 st