Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

WÜTOP ECONOMY dak- en wandfolie 150

Dak- en wandfolie WÜTOP ECONOMY
DAK-WANDFOLIE-WUTOP-ECONOMIC-1,5M-75M2

Art.-nr. 0681001251

EAN 4065746325400

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
WÜTOP ECONOMY dak- en wandfolie 150

Art.-nr. 0681001251

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 75 m2

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Langdurige blootstelling buiten in de standaardklasse
  • WÜTOP Economy is een zeer waterdampdoorlatende onderlaag met een speciaal membraan. Deze wordt direct aangebracht op de isolatie of constructie op alle geventileerde en niet-geventileerde schuine daken of gesloten gevels

  • Luchtdichte folie: Geschikt als luchtdicht membraan conform EN 12114 in overeenstemming met 13859-1/-2. Gebruikt als luchtdichte, damp-open folie met waterdampdoorlatende isolatie, bijv. glas- of steenwol. Het luchtdichte membraan kan worden gebruikt om verificatievrije dakconstructies te bouwen conform NEN 4108-3. Voor dakconstructies die van deze norm afwijken, kan verificatie worden uitgevoerd volgens DIN 4108-3, bijlage D.

  • In combinatie met WÜTOP dampdichte folie/dampremmende folie en EURASOL-tape kan de folie worden gebruikt om moderne luchtdichte constructies te creëren

  • Geschikt als tijdelijke dakbedekking met een blootstellingstijd in de buitenlucht van maximaal zes weken

  • Technologie: 3-laagse niet-ademend membraan op polypropyleenbasis met speciaal functioneel membraan

  • Betrouwbaarheid dankzij de PP-topfleece, die het risico op uitglijden vermindert en het binnenmembraan beschermt door zijn 3-laags structuur

Voldoet aan de eisen van het productgegevensblad van de ZVDH (centrale Duitse dakdekkersbond) voor klasse UDB/USB

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Basisgewicht per m2

150 g

Rollengte

50 m

Rolbreedte

1,5 m

Oppervlakte

75 m²

Aantal rollen per pallet

20 st

Materiaal

PP - polypropyleen

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 80 °C

Brandklasse/voorwaarden

E, d2 - Normaal ontvlambaar / conform DIN EN 13501

vochtweerstand (Sd) / voorwaarden

0,03 m / conform DIN EN 12572 C

Waterdichtheid

W1

Scheurweerstand (in lengte)

200 N

Scheurweerstand (dwars)

220 N

Treksterkte lengterichting bij 50 mm

310 N

Treksterkte dwarsrichting bij 50 mm

250 N

Geschikt als onderlaag voor leisteen

6 weken

Buitenexpositie

6 weken

UV-bestendig

6 weken, verwering buiten

Brandklasse

E, d2 - Normaal ontvlambaar

waterdichtheid van de naden

Goedgekeurd

Flensnaadweerstand bij 50 mm

180 N

Uitvoering

3-laags

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
EURASOL® Thermo HT zelfklevende afdichtingstape

EURASOL-THERMO-HT-150MM

Afdichttape met een zeer sterke hechtkracht voor zware lucht- en winddichte hechting, zowel binnen- als buitenshuis
EURASOL® PE nagelafdichtband

TENGELBAND PE-3X60MM-30M

Geteste, éénzijdige kleefafdichtband voor regendichte afdichting van penetratiepunten van nagels en schroeven op beschot- en onderdakfolie. EURASOL is ideaal voor gebruik met WÜTOP Trio en WÜTOP Trio Plus/SK.
x 5 st
Zelfklevende afdichtingstape EURASOL® MAX

EURASOL-MAX-TAPE-60MMX25M

Kleefband die in het bijzonder lijm-, UV- en weerbestendig is, voor luchtdichte en winddichte hechting van onderlegmembranen en dakbeschermfolie, dampbarrières, dampvertragers en gevelmembranen.
x 6 st
EURASOL® Thermo HT zelfklevende afdichtingstape

EURASOL-THERMO-HT-60MM

Afdichttape met een zeer sterke hechtkracht voor zware lucht- en winddichte hechting, zowel binnen- als buitenshuis
x 10 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Vochtvariabele dampremmende folie, WÜTOP® SD Vario PLUS conform DIN 4108-3

DAMPREMMENDE FOLIE-WÜTOP-SD-VARIO-PLUS

Vochtregulerende dampremmer met een zeer hoge brandclassificatie voor dakrenovatie van onder- en bovendak zonder verificatie door berekening
x 75 m2
Vochtvariabele dampdoorlatende folie, WÜTOP ® Thermo Vario SD

DAMPREM.FOLIE-(VARIO SD)-B1,5M-L50M-75M2

Vochtvariabele dampdoorlatende folie met de voordelen van polyestertechnologie
x 75 m2