Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

WÜTOP® 95 wandfolie

WANDFOLIE-WUTOP95-L50-B1,5M-75M2

Art.-nr. 0681001015

EAN 4047376015791

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
WÜTOP® 95 wandfolie

Art.-nr. 0681001015

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 75 m2

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Lichte, lichtgekleurde, dampopen wandfolie
  • De niet-geweven PP-laag beschermt de folie tegen beschadiging

  • Brandgedrag conform EN-13501-1 - klasse E

  • Normaal ontvlambaar conform DIN 4102 - klasse B2

Bewijs van prestaties

EN 13859-1

EN 13859-1

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Basisgewicht per m2

95 g

Rollengte

50 m

Rolbreedte

1,5 m

Oppervlakte

75 m²

Gewicht rol

7,125 kg

Aantal rollen per pallet

20 st

Materiaal

PP - polypropyleen

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 80 °C

Brandklasse/voorwaarden

E - Normaal ontvlambaar / conform DIN EN 13501-1

vochtweerstand (Sd) / voorwaarden

0,02 m / conform EN 1931

Waterdichtheid

W1

Scheurweerstand (in lengte)

80 N

Scheurweerstand (dwars)

90 N

Treksterkte lengterichting bij 50 mm

230 N

Treksterkte dwarsrichting bij 50 mm

140 N

Buitenexpositie

2 weken

UV-bestendig

Max. 6 maanden

Brandklasse

E - Normaal ontvlambaar

waterdichtheid van de naden

Goedgekeurd

Uitvoering

Zonder zelfklevende strips

Dampopen
1500 g/m²d EN ISO 12572/B
760 g/m²d EN ISO 12572/C
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zelfklevende afdichtingstape EURASOL® MAX

EURASOL-MAX-TAPE-60MMX25M

Tape die lijm-, UV- en weerbestendig is, voor luchtdichte en winddichte hechting van dakbeschermfolie, dampbarrières, dampvertragers en gevelmembranen
x 6 st
EURASOL® Thermo HT zelfklevende afdichtingstape

EURASOL-THERMO-HT-60MM

Afdichttape met een zeer sterke hechtkracht voor zware lucht- en winddichte hechting, zowel binnen- als buitenshuis
x 10 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Handtacker HT 34

HANDTACKER-HT34-6-14MM

Krachtig handnietpistool voor nietjes tot 14 mm lang
x 1 st
Handtacker HT 53 Met grote slagkracht voor dunne materialen

HANDTACKER-HT53-04-10MM

Met grote slagkracht voor dunnere materialen
x 1 st
Foliemes met speciaal gecoat blad

FOLIEMES

Het foliemes is uitgerust met een speciaal gecoat blad voor een lange levensduur en hoge snijsnelheden
x 5 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie