WÜPLAST® verzonken kop schroef met kruiskop WN 1413, austenitisch staal, A2
WÜPLAST W1413 RVS A2 verzonken Z
SCHROEF-PLVZK-W1413-PZ1-A2-3X8
WUEPLAST
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
30° hoek
- Vermindering van radiale spanningen
Geen schade aan de schroefkern
- Grotere flankoverlapping
Hogere uittrekkracht
Spoed
- Hoog zelfborgend vermogen
Minder kans op losdraaien
- Materiaalbehoud
Hogere belastbaarheid van de verbinding
Verzonken kerndiameter
- Geen beschadiging van het materiaal
Hogere proceszekerheid
- Laag indraaimoment
Beter betrouwbare schroefverbindingen
Hoogwaardig oppervlak
- Chroom(VI)-vrije oppervlakken
- Hoge corrosieweerstand
WÜPLAST schroeven voldoen slechts in beperkte mate aan sterkteklasse 10.9 zoals gedefinieerd in DIN EN ISO 898-1, aangezien als gevolg van de schroefgeometrie niet alle vereisten kunnen worden getest en toegepast in overeenstemming met de hierboven vermelde norm.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 3 mm |
Lengte (l1) | 8 mm |
Kopdiameter (dk) | 5,5 mm |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Interne aandrijving | Z1 |
Overig standaard | W1413 |
Koptype | Verzonken kop 90 graden |
Draadtype | Kunststof schroefdraad |