WÜPLAST® lenskopschroef met verzonken kop Z
WÜPLAST W1412 blank roestvast staal A2 Z
SCHROEF-PCLK-W1412-PZ2-A2-4X10
WUEPLAST
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
30° hoek
- Vermindering van radiale spanningen
Geen schade aan de schroefkern
- Grotere flankoverlapping
Hogere uittrekkracht
Spoed
- Hoog zelfborgend vermogen
Minder kans op losdraaien
- Materiaalbehoud
Hogere belastbaarheid van de verbinding
Verzonken kerndiameter
- Geen beschadiging van het materiaal
Hogere proceszekerheid
- Laag indraaimoment
Stevige schroefverbinding
Datasheets(X)
Nominale diameter (d1) | 4 mm |
Lengte (l1) | 10 mm |
Kopdiameter (dk) | 7 mm |
Kophoogte (k1) | 2,82 mm |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Interne aandrijving | Z2 |
Overig standaard | W1412 |
Koptype | Panhead |
Draadtype | Kunststof schroefdraad |
Schachtlengte (a) | 2 mm |
Max. aandrijvingsdiepte (t max) | 2,08 mm |