WÜPLAST® lenskopschroef met flens en Z-kruiskop WN 1411, staal, 10.9, zink-nikkelcoating, transparant gepassiveerd (P3E)
WÜPLAST W1411 stl 10.9 Zn-Ni lenskop flens Z
SCHROEF-LK+FL-W1411-PZ2-10.9-(P3E)-4X16
WUEPLAST
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
30° hoek
- Vermindering van radiale spanningen
Geen schade aan de schroefkern
- Grotere flankoverlapping
Hogere uittrekkracht
Spoed
- Hoog zelfborgend vermogen
Minder kans op losdraaien
- Materiaalbehoud
Hogere belastbaarheid van de verbinding
Verzonken kerndiameter
- Geen beschadiging van het materiaal
Hogere proceszekerheid
- Laag indraaimoment
Stevigere schroefverbinding
Hoogwaardige oppervlakken
- Chroom (VI)-vrije oppervlakken
- Hoge corrosiebestendigheid
WÜPLAST schroeven voldoen slechts in beperkte mate aan sterkteklasse 10.9 zoals gedefinieerd in DIN EN ISO 898-1, aangezien als gevolg van de schroefgeometrie niet alle vereisten kunnen worden getest en toegepast in overeenstemming met de hierboven vermelde norm.
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 4 mm |
Lengte (l1) | 16 mm |
Kopdiameter (dk) | 8 mm |
Kophoogte (k1) | 2.62 mm |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10.9 |
Oppervlakte | Zinknikkel |
Interne aandrijving | Z2 |
Overig standaard | CS |
Uitvoering | Met flens |
Koptype | Panhead met kraag |
Draadtype | Kunststof schroefdraad |
Schachtlengte (a) | 2.00 mm |
Spoed | 1.79 mm |