WÜPLAST® lenskopschroef met TX-aandrijving WN 1452, staal, 10.9, verzinkt, transparant gepassiveerd (A3K)
WÜPLAST W1452 staal 10.9 verzinkt panhead TX
SCHROEF-PCLK-W1452-TX20-10.9-A3K-4X35
WUEPLAST
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
30° hoek
- Vermindering van radiale spanningen
Geen schade aan de schroefkern
- Grotere flankoverlapping
Grotere uittrekkrachten
Spoed
- Hoge mate van zelfborging
De kans is kleiner dat de verbinding zichzelf loswerkt
- Materiaalbehoud
Verbinding bestand tegen zwaardere belasting
Verzonken kerndiameter
- Geen beschadiging van het materiaal
Hogere proceszekerheid
- Laag indraaimoment
Stevige schroefverbinding
Hoogwaardig oppervlak
- Chroom(VI)-vrije oppervlakken
- Hoge corrosieweerstand
WÜPLAST schroeven voldoen slechts in beperkte mate aan sterkteklasse 10.9 zoals gedefinieerd in DIN EN ISO 898-1, aangezien als gevolg van de schroefgeometrie niet alle vereisten kunnen worden getest en toegepast in overeenstemming met de hierboven vermelde norm.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Nominale diameter (d1) | 4 mm |
Lengte (l1) | 35 mm |
Kopdiameter (dk) | 7,5 mm |
Kophoogte (k1) | 2,72 mm |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10,9 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Interne aandrijving | TX20 |
Overig standaard | W1452 |
Koptype | Platkop |
Draadtype | Kunststof schroefdraad |
Schachtlengte (a) | 2 mm |
Max. aandrijvingsdiepte (t max) | 1,7 mm |