WSAFE 4000-persluchtveiligheidskoppeling Met comfortaansluiting
LUCHTKOPPELING WSAFE 4000 COMFRT 11X16MM
Art.-nr. 0699042011
EAN 4058794689563
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zorgt voor een optimale persluchttoevoer en vermogensafgifte voor persluchtverbruikers
Geoptimaliseerd doorstroomventiel zorgt voor een hoge doorstroming tot 4000 l/min en een maximale bedrijfsdruk van 16 bar. Met als resultaat hogere productiviteit en lagere energiekosten voor de gebruiker.
Hoge bescherming en corrosieweerstand, zelfs onder veeleisende omstandigheden
Blootgestelde oppervlakken zijn verchroomd, vernikkeld of verzinkt.
Lange levensduur
Vergrendelingshuls gemaakt van gehard staal
Veilige ontkoppeling met één hand
Veiligheidskoppeling met eentraps ontkoppelingssysteem maakt ontkoppeling met één hand mogelijk door het terugtrekken van de vergrendelingshuls. De koppeling ontlucht automatisch en wegspringen van de slang wordt voorkomen.
De koppeling is compatibel met andere persluchtkoppelingen en nippels
De hulpstukken van de 4000 serie voldoen aan de Europese norm en hebben een nominale breedte van 10,4 mm.
Datasheets(X)
Geschikt voor binnendiameter slang | 11 mm |
Geschikt voor buitendiameter slang | 16 mm |
Lengte (L) | 77 mm |
Buitendiameter (D) | 28 mm |
Sleutelwijdte (SW) | 24 mm |
Doorstroomcapaciteit | 4000 l/min |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -20 tot 100 °C |