Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

WN-type RN-boortje voor gevelbouw

Dakdekkersboor WN type RN
GEVELBOOR D5,0-L150-WL30MM

Art.-nr. 062750 300
EAN 4050642546622
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Metaalboor voor het boren in dak- en damwandprofielen, punthoek 118°
  • Deze stabiele spiraalboor in korte uitvoering garandeert nauwkeurig boren

  • Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor staal

Diameter (d)

5 mm

Spaangroeflengte (l2)

30 mm

Lengte (l1)

300 mm

Snijmateriaal

High Speed Steel

Oppervlakte

Stoomontlaten

Overig standaard

CS

Punthoek

120 graden

Te bewerken materiaal

Staal

Geschikt voor maximale sterkte

1000 N/mm²

Standtijd (puntensysteem)

2 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem)

1 van 4 punten

Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem)

2 van 4 punten

Boorgedrag (puntensysteem)

2 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-BOOR-EN-SNIJOLIE-400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-5L

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie