Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
WIT-VM250 set Romazo - WITVM250-ROMAZO-SET-37DLG
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op https://www.wurth.nl, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/DB-cQ_vzQnM

WIT-VM250 set Romazo - WITVM250-ROMAZO-SET-37DLG - 1

WIT-VM250 set Romazo

WIT-VM 250 ROMAZO Set 37-dlg
WITVM250-ROMAZO-SET-37DLG

Art.-nr. 0988019765

EAN 4099618265075

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
WIT-VM250 set Romazo

Art.-nr. 0988019765
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
Complete Chemische Verankeringsset

Zoek je een professionele oplossing voor verankering in metselwerk en beton?



De All-rounder Injectiemortel WIT-VM 250 is dé keuze voor zonweringspecialisten die betrouwbaarheid en gemak willen combineren.



Deze set bevat 12 stuks hoogwaardige injectiemortels en wordt geleverd met alle accessoires die je nodig hebt voor een snelle en sterke bevestiging.



Kenmerken & Voordelen Universeel toepasbaar:


  • ETA-certificaat voor bevestiging in metselwerk én beton.

  • Complete set:

Inclusief handige opbergbox, hamerboor, bekistingsboor, handborstelset, mengbuizen en verlengstukken.


  • Sterke hechting:

Chemische verankering voor maximale stabiliteit en veiligheid.


  • Professionele kwaliteit:

Duurzaam, betrouwbaar en eenvoudig in gebruik.


  • Ideaal voor renovatieprojecten of nieuwbouwmontage van zware constructies.


Waarom kiezen voor WIT-VM 250?


  • Met deze alles-in-één oplossing bespaar je tijd en kosten.

  • Geen losse onderdelen meer zoeken

  • alles wat je nodig hebt zit in één complete set.


Bestel vandaag nog en ervaar het gemak van professionele chemische verankering!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

37 st

Inclusief WIT-VM250 set Romazo:
1 x
HSS speciale spiraalbekistingsboor

BEKISTINGSBOOR-HSS-D10-L400MM

Omschrijving: HSS bekistingsboren met cilindrische schacht of SDS-plus voor het boren van diepe gaten in zachte houtsoorten.
Hoeveelheid: 1 x
2 x
Plus Quadro-L hamerboor

HAMERBOOR-PLUS-QL-D10,0-L165-WL100MM

Omschrijving: De perfecte oplossing voor wapeningen en kiezels, met een innovatieve en symmetrische kopgeometrie met vier snijkanten en nieuwe multi-zone spiraalgangen met een geoptimaliseerde diameter
Hoeveelheid: 2 x
10 x
FILL & CLEAN statische mengbuis

STATISCHE MENGBUIS-KST-WIT

Omschrijving: Voor WIT-kokers van systeem WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200 en WIT-EA 150 met reinigingselement
Hoeveelheid: 10 x
10 x
Verlengstuk mengtuit WIT-MV

MENGBUIS VERLENGSTUK-KST-10X200

Omschrijving: Verlengstuk voor de mengbuis
Hoeveelheid: 10 x
12 x
All-rounder injectiemortel WIT-VM 250

ANKER-MORTEL-WIT-VM250-KOKER-420ML

Omschrijving: De allrounder voor beton, metselwerk en voor het achteraf inlijmen van wapeningsstaven
Hoeveelheid: 12 x
1 x
Handborstelset

REINIGINGSBORSTELS-D15/23MM

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Opslagbox met deksel

OPBERGBOX ROOD-H270-B400-D300

Omschrijving: Universele en praktische opberg- of transportkist
Hoeveelheid: 1 x
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
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Blaasbalg voor boorgatreiniging

BLAASBALG