WE 12.8 gereedschapswagen
Systeemwerkplaatswagen WE 12.8
WRKSHPTRLY-WE-SYS-12.8-RBRMAT-RAL7016
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Dankzij de afmetingen van het Würth-systeem kunnen de laden worden uitgerust met alle schuim- en tray-inlays en systeemboxen van het ORSY ®-systeem.
Gemakkelijke verplaatsing van de gereedschapswagen dankzij de stevige zijgreep
Drietraps vergrendelingsconcept
- Centrale vergrendeling met cilinderslot
- Ontgrendelbaar met één hand; laden zijn afzonderlijk vergrendeld, ter voorkoming dat laden tijdens het verplaatsen onbedoeld opengaan
- Ladevergrendeling zorgt voor uitstekende stabiliteit en voorkomt kantelen. Er kan slechts een lade tegelijk worden geopend
Datasheets(X)
Kleur | Antracietgrijs RAL 7016 gestructureerd |
Oppervlakte | Poedercoating |
Materiaal | Staalplaat |
Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat) | 1195 x 550 x 991 mm |
Uitvoering laden | 5 drawers, W 1009 x D 464 x H 65 mm |
Type schuiflade | Volledig uittrekbaar |
Draagvermogen van lade | 45 kg |
Aantal laden | 7 st |
Kleur lade | Jet black RAL 9005, structured |
Aantal rollen | 4 st |
Uitvoering van de wielen | 2 zwenkwielen met rem (D: 125 mm) |
Draagvermogen | 450 kg |
Materiaal werkblad | Rubber mat |
Productgewicht (per stuk) | 97,400 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!