Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

WE 12.8 gereedschapswagen

Systeemwerkplaatswagen WE 12.8
GEREEDSCHW-WE-SYS-12.8-RBRMAT-RAL3020

Art.-nr. 0962639400

EAN 4099618286452

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
WE 12.8 gereedschapswagen

Art.-nr. 0962639400
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
Stabiel, extra breed, veel opbergruimte: robuust plaatstaal, vergrendelbare zwenkwielen, zeer ruim en beschikbaar in twee ontwerpen voor werkoppervlakken

Laden met drietraps vergrendeling


  • Centraal vergrendelmechanisme met cilinderslot vergrendelt alle laden

  • Laden blijven tijdens transport goed gesloten

  • Dankzij de uittrekbeveiliging kan slechts één lade tegelijk worden geopend, waardoor de wagen niet kan kantelen

  • Laden kunnen afzonderlijk en met één hand worden ontgrendeld


Gereedschapswagen maakt efficiënt werken mogelijk


  • Vier duurzame rubberen zwenkwielen (twee met remmen) om de wagen eenvoudig rechtstreeks naar de werklocatie te verplaatsen

  • Stevige, ergonomische zijhandgreep voor gemakkelijk manoeuvreren

  • Laden kunnen met één hand worden geopend

  • Grote opslagcapaciteit met diepe laden voor elektrisch gereedschap of grote voorwerpen

  • Grote, met rubber beklede en vervangbare opslag- en werkruimten


Uitbreiding met praktische uitrusting


  • Inlays en inzetstukken, verdelers, ORSY systeemkasten met de afmetingen van het Würth-systeem, compartimentverdelers en antislipmatten die perfect in de laden passen

  • Praktische extra houders voor gereedschap en kleine onderdelen kunnen worden bevestigd aan de vierkante perforaties aan de zijkant


Stevige werkplaatsvereisten


  • Ontworpen voor hoge draaglasten

  • Kogellagers maken het mogelijk de laden volledig en soepel uit te trekken

  • Elegant, eenvoudig te reinigen oppervlak met hoogwaardige, fijn getextureerde poedercoating
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Het brede werkoppervlak en de grote opbergruimte vergemakkelijken werkprocessen in werkplaatsen.

Kleur

Verkeersrood RAL 3020, gestructureerd

Oppervlakte

Poedercoating

Materiaal

Staalplaat

Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat)

1195 x 550 x 991 mm

Uitvoering laden

5 schuifladen, B 1009 x D 464 x H 65 mm, 2 schuifladen, B 1009 x D 464 x H 144 mm

Type schuiflade

Volledig uittrekbaar, Met kogellager

Draagvermogen van lade

45 kg

Aantal laden

7 st

Kleur lade

Gitzwart RAL 9005, gestructureerd

Aantal rollen

4 st

Uitvoering van de wielen

2 zwenkwielen met rem (D: 125 mm), 2 vaste wielen zonder rem (D: 125 mm)

Draagvermogen

450 kg

Materiaal werkblad

Rubber mat

Productgewicht (per stuk)

83020,000 g

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Perforatiepaneel voor gereedschapswagen

ACHTERWAND-GEREEDSCHAPSWAGEN-WE12.8

Voor een duidelijk overzicht en ruimtebesparende opslag van gereedschappen, kleine onderdelen en andere werkmaterialen
x 1 st
WE 12.8 topbox voor systeem gereedschapswagen

OPZETSTUK-GEREEDSCHW-WE-SYS-12.8-RAL3020

Ruime, zwaar uitgevoerde bevestiging voor gereedschapswagen met een groot bruikbaar oppervlak en handgrepen aan de zijkant
x 1 st
Houder voor zwenkwielen

HOLD-PAPERUNWINDER-PDPL-437MM

Voor vierkante gaten in perforatieplaten, gereedschapswagens en ORSY®1-kastsysteem
x 1 st
Opbergbox

HOUDER-450X170MM

Voor vierkante gaten in perforatieplaten, gereedschapswagens en ORSY®1-kastsysteem
x 1 st
Tablet-/laptophouder voor gereedschapswagens

TABLETHOUDER-BASIC-PRO-MAX.-DIEPTE 250MM

Voor de georganiseerde opslag van tablets en laptops voor Basic/Pro gereedschapswagens
x 1 st
Slagmoersleutelhouder achterzijde voor gereedschapswagens

MACHINEHOUDER-BASIC-PRO-150X295X100MM

Voor georganiseerde opslag van verschillende slagmoersleutels en accu schroevendraaiers voor Basic/Pro/Ultimate-gereedschapswagens
x 1 st
Klembordhouder voor gereedschapswagens

WERKPLAATSMAPHOUDER/GEREEDSCHAPSHOUDER

Voor georganiseerde opslag van klemborden en handgereedschap voor Basic/Pro/Ultimate gereedschapswagens
x 1 st
Gereedschapshouder achterzijde voor gereedschapswagens

GEREEDSCHAPHOUDER-BASIC-PRO-300X300X82MM

Aan de achterzijde gemonteerde gereedschapshouder voor het georganiseerde opslag van schroevendraaiers, sleutels en tangen voor Basic/Pro/Ultimate gereedschapswagens
x 1 st
Spuitbushouder aan de zijkant voor gereedschapswagens

SPUITBUSHOUDER-BASIC-PRO

Voor georganiseerde opslag van bussen met chemische stoffen voor Basic/Pro/WE gereedschapswagens
x 1 st
Slagmoersleutelhouder zijkant voor gereedschapswagens

MACHINEHOUDER-BASIC-PRO-230X93X105MM

Aan de zijkant gemonteerde slagmoersleutelhouder voor verschillende slagmoersleutels en accu schroevendraaiers voor Basic/Pro/WE gereedschapswagens
x 1 st
Gereedschapshouder zijkant voor gereedschapswagens

GEREEDSCHAPHOUDER-BASIC-PRO-230X60X115MM

Voor georganiseerde opslag van schroevendraaiers, sleutels en tangen voor Basic/Pro/WE gereedschapswagens
x 1 st
PAPIERROLHOUDER VOOR ZIJKANT GEREEDSCHAPSWAGEN

PAPIERROLHOUDER-(V.GRD.WGN-BAS/PRO)

Robuuste papierrolhouder voor Basic 8.4/8.8 en Pro 8.4 gereedschapswagens
x 1 st
Verdelerset vlak voor werkplaatswagens met systeemafmetingen 12.8

VERDEELSCHOTTENSET-PRO-WE-12.8

Scheidingselementen voor lage lade voor een overzichtelijke indeling van gereedschappen en kleine onderdelen
x 1 st
Verdelerset hoog voor werkplaatswagens met systeemafmetingen 12.8

LADEVERDELING-WE-12.8-H=120MM

Scheidingselementen voor hoge lade voor een overzichtelijke indeling van gereedschappen en kleine onderdelen
x 1 st
Antislipmat voor gereedschapswagens

RUBBERMAT-GEREEDSCHAPSWAGEN-8.12

Voor de laden van de gereedschapswagens in de respectieve systeemafmetingen
x 1 st
Spuitbushouder

HOUDER CHEMIEDOOS C-SERIE

Voor montage op wanden met vierkant gatenpatroon
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Hevelsluitsysteem met een centrale vergrendeling voor gereedschapswagens op de werkplaats

RESERVESLOT V. M7

x 1 st
Lade voor gereedschapswagens

SP-WE-SYS-LADE-12.8-H153,5

x 1 st
Lade voor gereedschapswagens

SP-WE-SYS-LADE-12.8-H74,5

x 1 st
Houten werkblad voor gereedschapswagens

SP-WE-SYS-HOUTEN WERKBLAD

x 1 st
Rubber mat voor gereedschapswagens

SP-WE-SYS-RUBBERMAT